Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoSA-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios2
- Diámetro del orificio0.268 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento1.594 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.906 pulg.
- Ancho total de la cadena1.543 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +140 °F
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- SerieSA-2
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039195906
- Peso0.32 lb
- Número de hebras1
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.