Motion
2060HCCLSFPK

Link-Belt (RRX)
2060HCCLSFPK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00156916
No. Fabricante 2060HCCLSFPK
Precio21.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
2060HCCLSFPK

Eslabón de conexión - 2060 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00156916
No. Fabricante 2060HCCLSFPK
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
Precio21.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2060HCCLSFPK 2060H COT CL SF PK A7G24

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.470 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.69 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.24 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327189648
  • Peso
    0.09 lb
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo