Descripción general
- Precio por pie
- Carrete 50ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-5233-050
- Peso1.94 lb
- UPC_NO716647283200
- Tipo de productoCadena de rodillo