Descripción general
Descripción del fabricante
2060HOFPK 2060H OFF PK A7G23
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo0.470 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.69 pulg.
- Diámetro del pasador0.23 pulg.
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327189655
- Peso0.11 lb
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad