Motion
60-8 O/L

Morse (RRX)
60-8 O/L

126152 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00156921
No. Fabricante 60-8 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60-8 O/L

126152 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 60 / 3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00156921
No. Fabricante 60-8 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60-8 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    8
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    60
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    60-8 O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288560012
  • UPC_NO
    662288560012
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo