Motion
60-5R  10 pies

Morse (RRX)
60-5R 10 ft

371900 Cadena de rodillo - Serie estándar, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 5 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00156923
No. Fabricante 60-5R 10 ft
Precio851.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60-5R 10 ft

371900 Cadena de rodillo - Serie estándar, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 5 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00156923
No. Fabricante 60-5R 10 ft
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
Precio851.66 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60-5 CADENA RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    42500 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    371900
  • Peso
    4.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288860365
  • UPC_NO
    662288860365
  • Peso por pie
    4.92 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo