Motion
80-8C  10 pies

Morse (RRX)
80-8C 10 ft

Cadena de rodillo 371914 - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, hilera 8 , material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00156965
No. Fabricante 80-8C 10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80-8C 10 ft

Cadena de rodillo 371914 - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, hilera 8 , material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00156965
No. Fabricante 80-8C 10 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80-8 CADENA DE REVESTIMIENTO
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    8
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    116000 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    371914
  • Peso
    13.72 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288867623
  • UPC_NO
    662288867623
  • Peso por pie
    13.72 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo