Motion
100  RIV CADENA DE CARRETE DE 100 pies

Diamond Chain Company
100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00156972
No. Fabricante 100 RIV 100 ft REEL CHAIN
Precio74.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00156972
No. Fabricante 100 RIV 100 ft REEL CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.81/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100-1R-100FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.73 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1470-100
  • Peso
    2.52 lb
  • UPC_NO
    716647463220
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo