Motion
AL1066 CL

Tsubaki (UST)
AL1066 CL

Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 1.2500 pulg., Resistencia a la rotura de 66000 lb, Material de acero
Artículo MI #00157006
No. Fabricante AL1066 CL
Precio45.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
AL1066 CL

Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 1.2500 pulg., Resistencia a la rotura de 66000 lb, Material de acero
Artículo MI #00157006
No. Fabricante AL1066 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1066 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Lazada
    6 x 6
  • Paso
    1.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.373 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.024 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    66000 lb
  • Longitud total
    1 pie
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho entre las placas exteriores
    2.098 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039178749
  • Peso
    0.55 lb
  • Serie
    50
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos