Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena428 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Diámetro del pasador0.174 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteC-44867CL-16-P
- UPC_NO716647174829
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso428 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo