Motion
40WCS1- ESLABÓN

Diamond Chain Company
40WC S1- CONN LINK

C-441266-18/08-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento WC S1-1 , Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00157373
No. Fabricante 40WC S1- CONN LINK
Precio7.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40WC S1- CONN LINK

C-441266-18/08-1 Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, acoplamiento WC S1-1 , Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00157373
No. Fabricante 40WC S1- CONN LINK
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
Precio7.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40WC S1-1 ENLACE DE CONEXIÓN DEL ORIFICIO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    WC S1-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.684 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647173242
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo