Motion
50WCB2- ESLABÓN

Diamond Chain Company
50WC B2- CONN LINK

C-451350-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 pulg. de paso, acoplamiento B-2, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00157622
No. Fabricante 50WC B2- CONN LINK
Precio23.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
50WC B2- CONN LINK

C-451350-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 pulg. de paso, acoplamiento B-2, Slip Fit, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00157622
No. Fabricante 50WC B2- CONN LINK
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
Precio23.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50WC B2-2 ENLACE DE CONEXIÓN DEL ORIFICIO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    B-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.406 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647383962
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo