Motion
60WCS2- ESLABÓN

Diamond Chain Company
60WC S2- CONN LINK

C-321233-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento WCS-2, paso doble, material de acero
Artículo MI #00157634
No. Fabricante 60WC S2- CONN LINK
Precio20.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60WC S2- CONN LINK

C-321233-16/46-2 Eslabón de conexión de acoplamiento - 60 / 3/4 in de paso, acoplamiento WCS-2, paso doble, material de acero
Artículo MI #00157634
No. Fabricante 60WC S2- CONN LINK
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
Precio20.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-1 SCCOL WSK2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    WCS-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.203 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.038 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647175765
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo