Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión30000 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena100
- Número de catálogo del fabricante
- Peso3.00 lb
- Número de Upc del fabricante662288455080
- UPC_NO662288455080
- Tipo de productoCadena de rodillo