Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieAlta resistencia
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Ancho total de la cadena1.6840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión30000 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Peso3.15 lb
- Número de Upc del fabricante662288455189
- UPC_NO662288455189
- Tipo de productoCadena de rodillo