Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante323048
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456780
- UPC_NO662288456780
- Peso0.40 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo