Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador2.0900 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Resistencia a la tensión42000 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena120
- Número de catálogo del fabricante
- Peso4.30 lb
- Número de Upc del fabricante662288455097
- UPC_NO662288455097
- Tipo de productoCadena de rodillo