Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante323054
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288456841
- UPC_NO662288456841
- Peso0.95 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Altura de la placa1.6340 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo