Motion
8-160H C/L C/P P/F

Morse (RRX)
8-160H C/L C/P P/F

323055 Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00157732
No. Fabricante 8-160H C/L C/P P/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
8-160H C/L C/P P/F

323055 Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00157732
No. Fabricante 8-160H C/L C/P P/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8-160H ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.8660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2810 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    8-160H C/L C/P P/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288456858
  • UPC_NO
    662288456858
  • Peso
    1.01 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Altura de la placa
    1.8660 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo