Motion
ENLACE DE DESPLAZAMIENTO 148 X 1/4

Diamond Chain Company
148 X 1/4 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 148 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157756
No. Fabricante 148 X 1/4 OFFSET LINK
Precio14.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
148 X 1/4 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 148 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157756
No. Fabricante 148 X 1/4 OFFSET LINK
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
Precio14.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-50N-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    148 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.250 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.73 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-7350
  • UPC_NO
    716647117895
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    148 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo