Motion
40-2 SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
40-2 OFFSET SECTION

Eslabón de compensación - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157762
No. Fabricante 40-2 OFFSET SECTION
Price$40.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40-2 OFFSET SECTION

Eslabón de compensación - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157762
No. Fabricante 40-2 OFFSET SECTION
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
Su precio$40.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Paso transversal
    0.566 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    GT-5466
  • UPC_NO
    716647137435
  • Peso
    0.15 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo