Motion
41 SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
41 OFFSET SECTION

Eslabón de compensación - separación de 41 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157770
No. Fabricante 41 OFFSET SECTION
Precio20.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
41 OFFSET SECTION

Eslabón de compensación - separación de 41 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157770
No. Fabricante 41 OFFSET SECTION
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
Precio20.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41 SECCIÓN DESPLAZADA (2 PASO)

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Anchura interior
    0.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.383 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.383 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    G-1341BA
  • UPC_NO
    716647114931
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo