Motion
CADENA DE RODILLOS RIV 435 X 1/2

Diamond Chain Company
435 X 1/2 RIV ROLLER CHAIN

Eslabón de rodillo - 435 / 1 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157772
No. Fabricante 435 X 1/2 RIV ROLLER CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
435 X 1/2 RIV ROLLER CHAIN

Eslabón de rodillo - 435 / 1 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157772
No. Fabricante 435 X 1/2 RIV ROLLER CHAIN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-435-1R-120NCA

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    435 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.562 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.281 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.27 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1235-010
  • UPC_NO
    716647272723
  • Peso
    1.18 lb
  • Número de cadena y paso
    435 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo