Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena435 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.562 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.281 pulg.
- Ancho total de la cadena1.27 pulg.
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-3235CL-18
- UPC_NO716647167999
- Peso0.09 lb
- Número de cadena y paso435 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo