Motion
ENLACE DE RODILLO 435 X 1/2

Diamond Chain Company
435 X 1/2 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 435 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157788
No. Fabricante 435 X 1/2 ROLLER LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
435 X 1/2 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 435 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157788
No. Fabricante 435 X 1/2 ROLLER LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENLACE DE RODILLO 435 X 1/2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    435 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    0.562 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.281 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.27 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8235
  • UPC_NO
    716647133536
  • Peso
    0.11 lb
  • Número de cadena y paso
    435 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo