A2060  RIV

Tsubaki (UST)
A2060 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00157862
No. Fabricante A2060 RIV
Precio25.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
A2060 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00157862
No. Fabricante A2060 RIV
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
Su precio$25.99/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060 CADENA DE RODILLO RIV
  • Una opción económica en aplicaciones de variador donde la velocidad es baja, la carga es moderada o la distancia al centro es relativamente larga.
  • Las cadenas de transmisión de doble paso Tsubaki de EE. UU. también están disponibles en acero inoxidable, niquelado y NEPTUNE.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo clip de resorte.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.709 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.709 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.68 lb
  • UPC_NO
    097039181039
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos