60 CORRECCIÓN
Eslabón de compensación - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157982
No. Fabricante 60 OFFSET
Precio27.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de compensación - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00157982
No. Fabricante 60 OFFSET
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
Su precio$27.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CORRECTOR 2 PASO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    G-1233
  • UPC_NO
    716647137497
  • Peso
    0.14 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo