Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2120 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS-1
- Tipo de enlace de adjuntoRecto - Un lado
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios2
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento2.367 pulg.
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Ancho total de la cadena2.27 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2120 / 3 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647202119
- Peso1.05 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento