Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2100H S1-S ATTACH CONN LINK

C-342290-16/00-1-P Eslabón de conexión de acoplamiento - 2100 / 2-1/2 pulg. de paso, S1-2 acoplamiento, paso doble, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158208
No. Fabricante C2100H S1-S ATTACH CONN LINK

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2100H S1-2 AGUJEROS UNIR CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    S1-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.982 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.86 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647168095
  • Peso
    0.61 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo