Motion
C2120H SA-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
C2120H SA-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2120 / 3 en paso
Artículo MI #00158215
No. Fabricante C2120H SA-2 CONN LINK
Precio110.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2120H SA-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2120 / 3 en paso
Artículo MI #00158215
No. Fabricante C2120H SA-2 CONN LINK
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
Su precio$110.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120H SA-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2120 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Serie
    SA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039198006
  • Peso
    0.73 lb
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos