Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoS-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Número de orificios1
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.308 pulg.
- Diámetro del rodillo0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Anchura interior1/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.238 pulg.
- Ancho total de la cadena0.37 pulg.
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647168620
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento