Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 lb
- Paso transversal0.566 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXDL-5466-010
- Peso0.79 lb
- UPC_NO716647270002
- Tipo de productoCadena de rodillo