25-2SS  RIV

Tsubaki (UST)
25-2SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 25 / 1/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158275
No. Fabricante 25-2SS RIV
Precio364.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
25-2SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 25 / 1/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158275
No. Fabricante 25-2SS RIV
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
Su precio$364.88/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS RIV DE ACERO INOXIDABLE 25-2SS
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.030 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.339 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    26 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • UPC_NO
    097039187550
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos