25-2SS ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
25-2SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 25 / 1/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158279
No. Fabricante 25-2SS CONN LINK
Price$27.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
25-2SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 25 / 1/4 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158279
No. Fabricante 25-2SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25-2SS ENLACE DE CONEXIÓN INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Altura de la placa de enlace
    0.230 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.390 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    25
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187567
  • Peso
    0.004 lb
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo