25-2SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
25-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 25 / 1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158285
No. Fabricante 25-2SS OFFSET LINK
Precio89.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
25-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 25 / 1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158285
No. Fabricante 25-2SS OFFSET LINK
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
Su precio$89.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25-2SS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187574
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos