Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena1.29 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión6000 lb
- Paso transversal0.566 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXAP-5466-D-010
- Peso0.82 lb
- UPC_NO716647379682
- Tipo de productoCadena de rodillo