Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena1.6 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión9400 lb
- Paso transversal0.713 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXAP-5550-D-010
- Peso1.35 lb
- UPC_NO716647382064
- Tipo de productoCadena de rodillo