50-2SSX10 pies RIV

Renold
50-2SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158298
No. Fabricante 50-2SSX10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50-2SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158298
No. Fabricante 50-2SSX10 ft RIV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2SS CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    9.4 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Ancho total de la cadena
    38.4 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Resistencia a la tensión
    43600 N
  • Paso transversal
    18.11 mm
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Peso
    1.34 lb
  • UPC_NO
    673766041930
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos