50-2SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
50-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158304
No. Fabricante 50-2SS OFFSET LINK
Precio58.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00158304
No. Fabricante 50-2SS OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2SS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.875 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187390
  • Peso
    0.68 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    5
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos