60-2SS  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158305
No. Fabricante 60-2SS RIV
Precio305.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 2 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158305
No. Fabricante 60-2SS RIV
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
Su precio$305.27/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-2RAP-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.01 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    13500 lb
  • Paso transversal
    0.897 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XAP-5233-D-010
  • Peso
    2.03 lb
  • UPC_NO
    716647382071
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo