Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo8
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Ancho total de la cadena8.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena60
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante60-8 C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288468806
- UPC_NO662288468806
- Peso0.41 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo