Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena1.29 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de catálogo del fabricanteCAP-446602CL-08-P
- UPC_NO716647382095
- Peso0.03 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo