50-6  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 6 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158369
No. Fabricante 50-6 RIV
Precio270.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 6 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158369
No. Fabricante 50-6 RIV
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
Su precio$270.34/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50-6 CADENA DE TRANSMISIÓN RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.449 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    6590 lb
  • Resistencia a la tensión
    42300 lb
  • Paso transversal
    0.71 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    4.34 lb
  • UPC_NO
    097039173324
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos