100-5 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
100-5 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158380
No. Fabricante 100-5 CONN LINK
Precio83.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100-5 CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158380
No. Fabricante 100-5 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100-5 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    7.326 pulg.
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039175663
  • Peso
    0.28 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos