Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena0.83 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión8000 lb
- Número de cadena y paso625 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-150150-010
- Peso0.69 lb
- UPC_NO716647269129
- Tipo de productoCadena de rodillo