Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-60S-1R-10FT
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.04 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión10500 lb
- Número de cadena y paso750 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-120133-010
- Peso0.98 lb
- UPC_NO716647271672
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad