Descripción general
Descripción del fabricante
750 ENLACE DE CONEXIÓN
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena750 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteC-420133CL-18-P
- UPC_NO716647123421
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso750 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad