Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo6
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión144000 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante323903
- Peso15.16 lb
- Número de Upc del fabricante662288459743
- UPC_NO662288459743
- Peso por pie15.16 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo