Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialAcero
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena2.27 pulg.
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión41000 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-110192-010
- Peso4.07 lb
- UPC_NO716647352517
- Tipo de productoCadena de rodillo