Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialAcero
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena2.44 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión56000 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-110194-70P
- Peso5.38 lb
- UPC_NO716647314737
- Tipo de productoCadena de rodillo